Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch A95111FP Aufbewahrungsschrank für Badezimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch A95111FP Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Villeroy & Boch A95111FP Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65174815
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A95111FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
404 mm
Tiefe
372 mm
Gewicht
32500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,51*
€ 759,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,41*
€ 746,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,60*
€ 732,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,29*
€ 707,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,98*
€ 649,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95101DH
ab € 548,24*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95101FP
ab € 547,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95111DH
ab € 547,83*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95201DH
ab € 838,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95201FP
ab € 843,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95211DH
ab € 844,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95211FP
ab € 842,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.