Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ADH4260KD 001 Schwarz Aluminium, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ADH4260KD 001 Schwarz Aluminium, Kunststoff
Schwaiger ADH4260KD 001 Schwarz Aluminium, Kunststoff
Schwaiger ADH4260KD 001 Schwarz Aluminium, Kunststoff
Schwaiger ADH4260KD 001 Schwarz Aluminium, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65113830
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ADH4260KD001
EAN/GTIN:
     4004005426052
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Die SCHWAIGER® Aluminium Dachhaube dichtet das Dach an der Montagestelle zur Masthalterung ab. Sie kann jeder Ziegelform angepasst werden, ist selbstklebend und für Masten mit einem Durchmesser bis zu 60 mm geeignet. Die Haube eignet sich als Kabeldurchführung für bis zu 16 Koaxialkabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.