Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 43118 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Blau, Grün Vinyl Schwimmender Lounge-Sessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 43118 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Blau, Grün Vinyl Schwimmender Lounge-Sessel
Bestway 43118 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Blau, Grün Vinyl Schwimmender Lounge-Sessel
Bestway 43118 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Blau, Grün Vinyl Schwimmender Lounge-Sessel
Bestway 43118 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Blau, Grün Vinyl Schwimmender Lounge-Sessel
Bestway 43118 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Blau, Grün Vinyl Schwimmender Lounge-Sessel
Bestway 43118 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Blau, Grün Vinyl Schwimmender Lounge-Sessel
Bestway 43118 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Blau, Grün Vinyl Schwimmender Lounge-Sessel
Bestway 43118 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Blau, Grün Vinyl Schwimmender Lounge-Sessel
Bestway 43118 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Blau, Grün Vinyl Schwimmender Lounge-Sessel
Bestway 43118 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Blau, Grün Vinyl Schwimmender Lounge-Sessel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65085023
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     43118
EAN/GTIN:
     6942138926682
Suchbegriffe:
Badespaß
Besuchersessel
Loungesessel
Kinder-Planschbecken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Verpackungsvolumen
33000 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
1520 mm
Tiefe
990 mm
Gewicht
934 g
Dicke
0.23 mm
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün
Produkttyp
Schwimmender Lounge-Sessel
Material
Vinyl
Maximales Lastgewicht
90 kg
Anzahl der Kammern
2
Tassenhalter
Ja
Anzahl der Getränkehalter
2
Schwerlastgriffe
Ja
Anzahl Tragegriffe
2
Intrastat-Code
39269097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.