Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 22174100 WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 22174100 WC-Bürste & Halter
WENKO 22174100 WC-Bürste & Halter
WENKO 22174100 WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63388996
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4008838416914
EAN/GTIN:
     4008838416914
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Die stilvolle Bad-Accessoires Serie Cuba vereint Funktionalität und Qualität. Die Serie besteht aus hochwertigem, verchromtem Zinkdruckguss, welches nicht nur edel aussieht, sondern auch 100% rostfrei ist. Mit der eleganten WC-Garnitur Cuba wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der abnehmbare Behälter aus satiniertem Glas hat eine offene Form und fügt sich geschmackvoll in jede Einrichtung ein. Im Lieferumfang sind die WC-Bürste mit weißem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm sowie das Wand-Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel) enthalten. Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set (21578100). Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bürstenkopfdurchmesser
75 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Silber, Weiß
Wandmontage
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.