Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 19614100 WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 19614100 WC-Bürste & Halter
WENKO 19614100 WC-Bürste & Halter
WENKO 19614100 WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63330208
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4008838196144
EAN/GTIN:
     4008838196144
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO. Die trendige Bad-Serie Bosio von WENKO bringt stilvolle Eleganz in jedes Bad und vereint Funktionalität und Qualität. Mit der hochwertigen WC-Garnitur Bosio von WENKO gehören hartnäckige Verschmutzungen im WC der Vergangenheit an. Die WC-Bürste hat einen Durchmesser von 7,5 cm und ist mit einem weißen Bürstenkopf ausgestattet. Durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten ist eine zuverlässige Reinigung gewährleistet. Die Halterung aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl bildet mit dem abnehmbaren Bürstenbehälter aus satiniertem Glas eine ansprechende Einheit, die jedes Badezimmer oder Gäste-WC auch optisch bereichert. Die passenden Schrauben und Dübel zur stabilen Wandbefestigung sowie die robuste WC-Bürste mit weißem Bürstenkopf mit 7,5 cm Durchmesser sind im Lieferumfang bereits enthalten. Alternativ ist auch eine Befestigung ohne Bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set. Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen. An der Wand montiert hat die clevere WC-Bürste immer einen festen Platz, unter dem eine einfache und hygienische Reinigung stets möglich ist. Verleihen Sie Ihrem Bad einen komplett neuen Look mit den vielen weiteren Bad-Accessoires der Bosio Black Serie. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
350 mm
Bürstenkopfdurchmesser
75 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Silber, Weiß
Wandmontage
Ja
Materiallgriff
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 26 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.