Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS002-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS002-75
Bahco NS002-75
Bahco NS002-75
Bahco NS002-75
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62583329
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150292899
EAN/GTIN:
     7314150292899
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
630 mm
Gewicht
3620 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
75 mm
Offset-Winkel
15 °
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
DIN 3113
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,84*
€ 717,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,99*
€ 669,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,79*
€ 638,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,74*
€ 614,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,97*
€ 594,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.