Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB002-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB002-70
Bahco NSB002-70
Bahco NSB002-70
Bahco NSB002-70
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62544240
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150321872
EAN/GTIN:
     7314150321872
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
630 mm
Gewicht
3620 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
70 mm
Produktfarbe
Kupfer
Material
Beryllium-Kupfer
Offset-Winkel
15 °
Korrosionsbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
DIN 3113
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,61*
€ 982,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,98*
€ 957,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,25*
€ 920,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,51*
€ 897,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,11*
€ 865,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.