Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 55.ALX02.001 Grafikkarte NVIDIA GeForce 8600M GS GDDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 55.ALX02.001 Grafikkarte NVIDIA GeForce 8600M GS GDDR2
Acer 55.ALX02.001 Grafikkarte NVIDIA GeForce 8600M GS GDDR2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6243367
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     55.ALX02.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Speicher
Grafikkartenspeichertyp
GDDR2
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce 8600M GS
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Leistungen
DirectX-Version
10.0
Shader Model-Version
4.0
OpenGL-Version
2.1
Dual-Link-DVI
Ja
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Aspire 5520G, Aspire 7520G
Design
Kühlung
Passiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.