Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Orange
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Orange
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62346884
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD128G2C410
EAN/GTIN:
     3126170144928
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Bringen Sie Farbe in Ihr Leben!
Der EMTEC C410 Color Mix USB-Stick bietet ein farbenfrohes Update zu einem klassischen Design. Jede Kapazität verfügt über ein farblich unterschiedliches Gehäuse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.89 mm
Tiefe
19.05 mm
Höhe
8.89 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Orange
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0)
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0)
5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows ME, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.