Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85703 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85703 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 85703 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 85703 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62343489
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85703
EAN/GTIN:
     4043619857036
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
delock klinke verlängerungskabel
klinke verlängerung
Dieses Klinkenkabel von Delock kann zur Verlängerung einer Verbindung mit 3,5 mm 5 Pin Klinke eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.