| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-62327053 Herst.-Nr.: TO-108275.1 EAN/GTIN: 7333282003180 |
| |
|
| | |
| 2 Scheibentoaster Einstellbarer Thermostat Unterbrechungstaste Kontrollleuchte Krümelschublade Automatischer Auswurf Brötchenaufsatz Anti-Rutsch-Füße Entspricht GS A13 Standard Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 290 mm | | Verpackungstiefe | 171 mm | | Verpackungshöhe | 1830 mm | | Paketgewicht | 1100 g | Merkmale | Anzahl der Scheiben | 2 Scheibe(n) | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Gehäusematerial | Metall | | Variable einstellbare Krustenbräunung | Ja | | Anzahl Slots | 2 | | Entfernbarer Krumebehälter | Ja | | Warmhaltefunktion | Ja | | Steuerung | Drehregler | | Wärmeablage | Ja | | Anzeigelicht | Ja | | Auto-Pop-up Mechanismus | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | Energie | Leistung | 800 W | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 950 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |