Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit EKC601-2 Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit EKC601-2 Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Exquisit EKC601-2 Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62326110
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     0450074
EAN/GTIN:
     4016572019407
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Allgemeine Daten

- EKC601-2, Autark-Kochfeld
- Hersteller exquisit
- EAN 4016572019407
- Gerätefarbe schwarz
- Geräteart Kochfeld Glaskeramik
- Bauform Einbau

Ausstattung

Glaskeramik-Kochfeld, 4 Kochstellen, Restwärrmeanzeige, ohne Rahmen, Anschlußlei.: 6 kW
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
6000 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Leistung Kochzone 3
1800 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1200 W
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
145 mm
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
180 mm
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1200 W
Große Herdplatte/Kochzone
1800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
8000 g
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, induktionskochfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,23*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 48 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 240 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.