Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne 7951200 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne 7951200 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
xlyne 7951200 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
xlyne 7951200 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
xlyne 7951200 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
xlyne 7951200 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
xlyne 7951200 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
xlyne 7951200 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62325896
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7951200
EAN/GTIN:
     4260449571752
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
XLYNE USB 3.0 Key Wave 512GB

Mit dem USB 3.0 Key der Wave-Edition haben Sie ihre Daten immer und überall griffbereit. Er ist mit einem Gewicht von 8.6g ein Leichtgewicht und mit einer Länge von rund 57mm passt er in jede Hosentasche. Praktisch ist vor allem die integrierte Verschluss, sodass diese nicht mehr verloren gehen kann. Der USB Key Wave wird Ihnen mit einer exFAT Formatierung geliefert. Er besitzt außerdem einen robusten und langlebigen Push & Pull Mechanismus und ist sowohl mit Mac als auch PC kompatibel. Er unterstützt folgende Betriebssysteme: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Win 8/8.1., Mac 9.x und höher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
8.6 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows ME, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,03*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 162,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.