Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | AMT, NMI, SuperDoctor® 5, vPro, Watchdog |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel Q370 |
 | Audio-Chip | Realtek ALC888S |
 | Energiequelle | Gleichstrom |
 | DC input Spannung | 12 V |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | ACPI-Version | 6.1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Intel® I210-AT, Intel I219LM |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
 | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD |
 | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 5 |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC |
 | Ohne ECC | Ja |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133,2400,2666 MHz |
 | Unbuffered Speicher | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 243.8 mm |
 | Tiefe | 243.8 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 7 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
 | SATA III Anschlüsse | 5 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |