Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SCZ-F Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SCZ-F Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) ATX
Supermicro X11SCZ-F Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61119244
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SCZ-F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®, Intel® Xeon®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0, SuperDoctor® 5, Watchdog
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel C246
Audio-Chip
Realtek ALC888S
Energiequelle
ATX, Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Intel I219LM
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Serielles Port via internem Header
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
5
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400,2666 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
7
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
5
Zahl der COM Stecker
4
Serielle Port-Headers
4
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 335,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,15*
€ 398,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,08*
€ 396,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,75*
€ 395,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.