Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MAS LEDtube LED-Lampe 6500 K 26 W G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MAS LEDtube LED-Lampe 6500 K 26 W G5
Philips MAS LEDtube LED-Lampe 6500 K 26 W G5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61031804
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81933300
EAN/GTIN:
     8718696819333
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
T5 LED-Röhre den direkten Betrieb an 220-240 V Netzspannung Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240 V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.

T5 Mains - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
26 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Länge (mm)
1463 mm
Gewicht
285 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
3900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
200000
Einschaltzeit
0.5 s
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81921000
ab € 10,57*
Ähnlich
Philips
81929600
ab € 11,03*
Ähnlich
Philips
81923400
ab € 10,54*
Ähnlich
Philips
81931900
ab € 11,01*
Ähnlich
Philips
81925800
ab € 10,57*
Ähnlich
Philips
33431100
ab € 8,55*
Ähnlich
Philips
33433500
ab € 8,27*
Ähnlich
Philips
33437300
ab € 9,66*
Ähnlich
Philips
33439700
ab € 9,98*
Ähnlich
Philips
33425000
ab € 6,67*
Ähnlich
Philips
33427400
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.