Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Master LED-Lampe 3000 K 18,2 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Master LED-Lampe 3000 K 18,2 W G13
Philips Master LED-Lampe 3000 K 18,2 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61025976
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59241700
EAN/GTIN:
     8718699592417
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die energieeffiziente Alternative zu T8-Leuchtstofflampen für den professionellen Anwender Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen|HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen|UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 3000 K
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1514 mm
Gewicht
310 g
Leistungen
Lampenleistung
18.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
200000
Einschaltzeit
0.5 s
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
830
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
19 kWh
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,64*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,63*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,67*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,21*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,88*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 7,11*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,49*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,41*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,82*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,29*
Ähnlich
Philips
633034
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.