Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TForce LED Road LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 35 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TForce LED Road LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 35 W E27
Philips TForce LED Road LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 35 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61025944
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81117700
EAN/GTIN:
     8718696811177
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
39 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
61 mm
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
225 g
Leistungen
Lampenleistung
35 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
6000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
70 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
171 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
740
Energie
Lampenstrom
920 mA
Spannung
70-80 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44921300
ab € 113,05*
Ähnlich
Philips
44905300
ab € 51,77*
Ähnlich
Philips
44909100
ab € 58,81*
Ähnlich
Philips
44915200
ab € 77,50*
Ähnlich
Philips
44917600
ab € 77,77*
Ähnlich
Philips
44899500
ab € 115,36*
Ähnlich
Philips
44887200
ab € 52,54*
Ähnlich
Philips
44889600
ab € 46,79*
Ähnlich
Philips
44891900
ab € 63,27*
Ähnlich
Philips
44895700
ab € 77,48*
Ähnlich
Philips
63908200
ab € 119,04*
Ähnlich
Philips
63904400
ab € 82,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.