| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-329492 Herst.-Nr.: 44915200 EAN/GTIN: 8719514449152 |
| | |
|
| | |
| Philips - TrueForce Road LED SON-T E27/E40 - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40, VPE:6 Philips TrueForce Road LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die TrueForce Road ist als Retrofit oder für den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhältlich. Nennspannung: 120-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Lampenform: sonstige, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E40, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: weiß, Nennstrom: 245-465mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 71mm, Länge: 262mm, Schutzart (IP): IP40, Energieeffizienzindex (EEI): 0.0841, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: C, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 0.20, Leistungsfaktor: 0.9, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 50kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 70000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 50W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 8100lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 8100lm, Lampenlichtausbeute: 162.00lm/W EAN/GTIN: 8719514449152 GPC/12NC: 929003468418 Weitere Informationen: | | Sockel: | E40 | Spannung: | 120-240 V | Leistung: | 50 W | Farbtemperatur: | 2700 K | Lichtstrom: | 8100 lm | Mittlere Lebensdauer: | 70000 h | Energieeffizienzklasse: | C | Energieverbrauch: | 50,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 83,32* | € 96,52* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 78,09* | € 97,04* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 84,97* | € 98,44* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 76,62* | € 98,51* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 96,65* | € 119,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|