| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-60935486 Herst.-Nr.: 503.4622-E EAN/GTIN: 4042146098271 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 290 mm | | Gewicht | 360 g | Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Merkmale | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 22 mm | | Produktfarbe | Metallisch | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Beschichtungsmaterial | Chrom | | Oberflächentyp | Matte | | Offset-Winkel | 15 ° | | Zertifizierung | DIN 3113, ISO 3318 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw 22 kstools, knarrenringmaulschlüssel sw 22, knarrenringmaulschlüssel ks tools |
| | |
| |