Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB002-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB002-42
Bahco NSB002-42
Bahco NSB002-42
Bahco NSB002-42
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60900155
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150321803
EAN/GTIN:
     7314150321803
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
430 mm
Gewicht
1150 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
42 mm
Produktfarbe
Kupfer
Material
Beryllium-Kupfer
Offset-Winkel
15 °
Korrosionsbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
DIN 3113
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,51*
€ 531,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,11*
€ 496,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,88*
€ 461,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.