Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes US-701 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes US-701 Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes US-701 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6031673
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     US-701
EAN/GTIN:
     837324002027
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
Microsoft Certified Gold Partner, CE, WEEE, RoHS, TAA
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
370 x 250 x 70 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7
Energiebedarf
300mA / 5V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
930 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Seriell
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
782 g
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.