Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Schnittstellenkarte, 1x LPT parallel, PCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Schnittstellenkarte, 1x LPT parallel, PCI
InLine Schnittstellenkarte, 1x LPT parallel, PCI
InLine Schnittstellenkarte, 1x LPT parallel, PCI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6023033
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     66630I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Schnittstellenkarte, InLine®, 1x LPT parallel PCI
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Datenrate
1.5 MBps
Kompatible Betriebssysteme
DOS 6.22, Windows 2000, XP 32/64-bit, Server 2003 32/64-bit, Vista 32/64-bit, Server 2008 32/64-bit Linux kernel 2.6.14+
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Merkmale
Chipsatz
MCS9865
Weitere Suchbegriffe: lpt controller pci, lpt controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.