Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Kabellose Türglocke DES7900DCH/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Kabellose Türglocke DES7900DCH/10
Philips Kabellose Türglocke DES7900DCH/10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60172115
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DES7900DCH/10
EAN/GTIN:
     3345115310154
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Mit der Philips WelcomeBell 300 Plugin-Türglocke merken Sie auf elegante und benutzerfreundliche Weise, wenn Ihre Gäste eintreffen. Die kabellose Klingel macht es Ihnen mit einer blinkenden LED sowie einem erkennbaren Klang ganz einfach.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
300 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
150 mm
Tiefe des Senders
80 mm
Höhe des Senders
210 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku-/Batterietyp
AAA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
DES7010RCA/10
ab € 20,75*
Sonstiges
Philips
DES7300DCH/10
ab € 34,13*
Sonstiges
Philips
DES7000RCA/10
ab € 14,80*
Sonstiges
Philips
DES7000WPB/10
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.