Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Türöffnungsmelder DES7000RCA/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Türöffnungsmelder DES7000RCA/10
Philips Türöffnungsmelder DES7000RCA/10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60172114
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DES7000RCA/10
EAN/GTIN:
     3345115310178
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Fensterkontakt
Fenstersender
Funk-Gong
Erfahren Sie, wenn jemand Ihr Zuhause betritt mit dem WelcomeBell 200 AddContact-Öffnungsmelder für Türen und Fenster. Modern und diskret passt sich dieser Öffnungsmelder von Philips an seine Umgebung an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
433 MHz
Transmissionsdistanz
300 m
Entdeckungswinkel
60 °
Distanzerfassung
3 m
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
117 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
DES7900DCH/10
ab € 41,16*
Sonstiges
Philips
DES7300DCH/10
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.