| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-6006113 Herst.-Nr.: 16746 EAN/GTIN: 4250234567466 |
| |
|
| | |
| - praktische Klemme mit Kugelkopf zum Befestigen von leichtem Studiozubehör, z.B. Blitzgeräte, Synchronblitzlampen, etc. - ideal zur Benutzung an Aufnahmetischen - Kugelkopf um 360° drehbar , 90° neigbar und in jeder Position arretierbar - Klemme mit rutschfestem Gummi sorgt für stabilen Halt - Belastbarkeit: ca. 1kg Finden Sie nicht auch, dass man nie genug von kleinen, praktischen Helferlein im Studio haben kann? Wir nämlich auch und deshalb freuen wir uns über den walimex Studioclip mit Kugelkopf. Das Studio-Werkzeug ist die ideale Befestigungsmöglichkeit an Aufnahmetischen zur TableTop-Fotografie. Die kraftvolle Federklemme können Sie einfach an den Tisch oder eine Unterlage mit max. 4cm Dicke befestigen (beispielsweise einem Aufnahmetisch). Der Kugelkopf hält Ihre benötigten Fotoutensilien bis max. 1kg (beispielsweise Kompaktblitz)! Dank des hochwertigen Kugelkopfes können Sie pure Flexibilität hinsichtlich Dreh- und Neigbarkeit genießen.
Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Gummi | | Stativkopftyp | Ball head | | Höchstgewichtskapazität | 1 kg | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | | Gewicht | 200 g |
|
| | |
| | | |
| |