Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa TCF-142-S-SC-T Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232/422/485 Faser (SC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa TCF-142-S-SC-T Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232/422/485 Faser (SC)
Moxa TCF-142-S-SC-T Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232/422/485 Faser (SC)
Moxa TCF-142-S-SC-T Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232/422/485 Faser (SC)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5999662
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     TCF-142-S-SC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Hostschnittstelle
RS-232/422/485
Ausgangsschnittstelle
Faser (SC)
RS-232 Signale
GND, Rx, Tx
Überstromschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
2 kV
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Optischer Kabelverbinder
SC
Transmissionsentferung (single-mode)
40 km
Wellenlänge
1310 nm
RS-422 signale
RxD+, RxD-, SGND, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, RxD+, RxD-, SGND, TxD+, TxD-
RX Sensitivität
-25 dB
TX-Ausgang
-5 dB
Baudrate
921.6 Kbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
67 x 100 x 22 mm
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Energieverbrauch
140 mA
Zertifikate
Zertifizierung
EN, FCC
Sicherheit
UL/CUL, TUV
Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, rs232 adapter moxa, adapter rs232, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,79*
€ 857,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,13*
€ 847,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,48*
€ 818,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,41*
€ 801,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,85*
€ 775,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.