Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa TCC-80I Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 RS-422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa TCC-80I Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 RS-422/485
Moxa TCC-80I Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 RS-422/485
Moxa TCC-80I Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 RS-422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5999648
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     TCC-80I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Hostschnittstelle
RS-232
Ausgangsschnittstelle
RS-422/485
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, Rx, Tx
Überstromschutz
Ja
Entkopplung
2.5 kV
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
RS-422 signale
RxD+, RxD-, SGND, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, RxD+, RxD-, SGND, TxD+, TxD-
Baudrate
0.05 Kbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Abmessungen (BxTxH)
42 x 80 x 22 mm
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Energieverbrauch
20 mA
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.