Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP-168U Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa CP-168U Schnittstellenkarte/Adapter
Moxa CP-168U Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5998851
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-168U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/2003/Vista/9X/ME/NT/CE 5.0/DOS Linux 2.4/2.6 FreeBSD 4/5 QNX 6 SCO Open Server 5/6 UnixWare 7
Energiebedarf
5 V
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl serielle Anschlüsse
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 208,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.