Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP-132EL-I-DB9M Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa CP-132EL-I-DB9M Schnittstellenkarte/Adapter
Moxa CP-132EL-I-DB9M Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5998832
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-132EL-I-DB9M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
FCC Part 15 Class B, ROHS, CE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.9 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
2
Plattform
PC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP/2003/Vista/2008 x86/ x64, XP Linux 2.4, 2.6 (x86/x64) SCO OpenServer 5/6 UnixWare 7
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Stecker
2x DB25 FM (422/485)
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.21 mm
Tiefe
103.97 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 303,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,31*
€ 360,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.