|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-5998779 Herst.-Nr.: CP-102EL-DB9M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Zertifizierung | CE, FCC, RoHS | Sonstige Funktionen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Datenrate | 50b/s - 921.6 Kb/s |  | Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000/XP/2003/Vista/2008 Linux 2.4/2.6/SCO OpenServer 5 |  | Energiebedarf | 3.3 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe |  | Anzahl serielle Anschlüsse | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 67.21 mm |  | Höhe | 101.97 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, pci express controller, Komponent |
|  |  |
| |