Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage SC100-16GB Datenverschlüsselungsgerät Kappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage SC100-16GB Datenverschlüsselungsgerät Kappe
Origin Storage SC100-16GB Datenverschlüsselungsgerät Kappe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59957888
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     SC100-16GB
EAN/GTIN:
     5056006157823
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Kappe
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.