Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-11069 Schnittstellenkarte/Adapter eSATA/USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-11069 Schnittstellenkarte/Adapter eSATA/USB 2.0
EXSYS EX-11069 Schnittstellenkarte/Adapter eSATA/USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5960750
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
eSATA Adapter
eSATA Controller
eSATA Karte
esata controller
Der EX-11069 USB 2.0+eSATA Adapter stellt zwei externe USB 2.0 und– oder eSATA II Ports in einem kombinierten Stecker zur Verfügung. Mit einem speziell angefertigtem Kabel ist es möglich gleichzeitig USB– und eSATA-Signale sowie +5V und +12V Strom über das Kabel zu führen. Die EX-11069 unterstützt eine Stromführung über den eSATA-Anschluss (siehe Bild in der Applikations-Darstellung). Mit dem mitgelieferten Kabel wird das USB und SATA Signal von den internen Anschlüssen des Mother-Board zu den Externen Stecker gebracht. Merkmale - Zwei USB 2.0/eSATA kombinierte Stecker; - Setzt 2 Interne SATA II zu 2 Externe eSATA II Port um; - Setzt 2 Interne USB 2.0 zu 2 Externe USB 2.0 Ports um; - Unterstützt +5V und +12V am Combo Stecker; - Schmale 4 Pin Auxiliary Power Stecker für eine stärkere +5V und +12V Spannung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Silber
Zertifizierung
CE, FCC, Linux
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
3000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
2
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Datenrate
480 Mbit/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista/Server 2000/Server 2003/Server 2008/7 Mac OS 10.x Linux
Energiebedarf
5/12V
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
eSATA/USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
65 mm
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.