Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 3.0/PCI-E Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 3.0/PCI-E Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK USB 3.0/PCI-E Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5928596
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89273
EAN/GTIN:
     4043619892730
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
delock usb karte pcie
usb controller
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte sowohl intern als auch extern verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Docking Station, Card Reader, Hub, externe Gehäuse etc. anschließen. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden. - NEC Chipsatz; - 1 x extern USB 3.0 Typ A; - 1 x intern USB 3.0 Typ A; - 1 x intern SATA 15-Pin Stromanschluss; - Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbps; - Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1, wobei dann eine höhere Datentransferrate von 5 Gbps nicht erreicht werden kann; - PCI Express x1; - Unterstützt PCI Express 2.0.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Silber
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
2
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Stecker
1x 15-pin SATA
Merkmale
Chipsatz
NEC
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: usb controller pci express, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.