| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-5928595 Herst.-Nr.: 89272 EAN/GTIN: 4043619892723 |
| |
|
| | |
| Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei interne USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Card Reader, Hub etc. anschließen. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden. - NEC Chipsatz; - 2 x intern USB 3.0 Typ A; - 1 x intern SATA 15-Pin Stromanschluss; - Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbps ; - Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1, wobei dann eine höhere Datentransferrate von 5 Gbps nicht erreicht werden kann; - PCI Express x1; - Unterstützt PCI Express 2.0. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Rot, Silber | Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Anzahl Anschlüsse | 2 | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Kompatible Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | | Stecker | 1x 15-pin SATA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |