Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Sonic PS-12550 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 55 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power-Sonic PS-12550 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 55 Ah
Power-Sonic PS-12550 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 55 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59241629
Hersteller:
     Power-Sonic
Herst.-Nr.:
     PS12550
EAN/GTIN:
     5706998897244
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16330 g
Breite
230 mm
Höhe
138 mm
Tiefe
207 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Grau
Batteriekapazität
55 Ah
Anzahl Batteriezellen
6
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Zertifizierung
D.O.T., I.A.T.A., F.A.A., C.A.B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,3824*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,1724*
€ 179,8952
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,9224*
€ 179,5977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,4024*
€ 170,6489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,5224*
€ 155,3217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,3824*
€ 143,2551
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879186
ab € 0,8111*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879044
ab € 2,69*
Zubehör
Quality Batteries
Q10103
ab € 5,40*
Zubehör
Quality Batteries
BL1210
ab € 40,8325*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.