Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0056 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0056 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0056 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0056 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0056 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0056 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0056 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59151749
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0056
EAN/GTIN:
     4052792048179
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Die LogiLink Projektorhalterung besteht aus einer Aluminium Konstruktion und hält bis zu 25 kg schwere Projektoren mit einem Durchmesser von 80-500 mm. Sie kann bis zu -20°/+20° geneigt und geschwenkt, ebenso wie 360° gedreht werden. Die Halterung ist für Flachdecken geeignet und wird mit den benötigten Installationsmaterialien für eine einfache Montage geliefert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
515 mm
Tiefe
515 mm
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
1920 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.