Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nescafé Dolce Gusto Caffe Lungo Kaffeekapsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nescafé Dolce Gusto Caffe Lungo Kaffeekapsel
Nescafé Dolce Gusto Caffe Lungo Kaffeekapsel
Nescafé Dolce Gusto Caffe Lungo Kaffeekapsel
Nescafé Dolce Gusto Caffe Lungo Kaffeekapsel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5892305
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12363000
EAN/GTIN:
     7613031794331
Suchbegriffe:
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
Kaffeekapseln
Unser Caffè Lungo mit feiner Crema jetzt auch ohne Koffein. Freunde des koffeinfreien Genusses werden begeistert sein.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
112 g
Merkmale
Produkttyp
Kaffeekapsel
Getränkearten
Lungo
Koffeinfrei
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
Dolce Gusto
Kapazität (in Tassen)
16 Tassen
Intensitätslevel
6/11
Produktfarbe
Braun, Rot
Sonstiges
Hersteller
Nescafé
Merkmale
Inhaltsstoffe
Arabica
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,11 Kilogramm (ab € 43,09091* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 8,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,70*
€ 8,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.