Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61775 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61775 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 61775 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 61775 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5889601
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61775
EAN/GTIN:
     4014619358533
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Dieses USB 3.0 Front Panel von Delock dient zum Einbau in einen freien 3.5 Schacht Ihres Computers und kann mit Hilfe der beiliegenden PCI Express Karte intern angeschlossen werden. Es erweitert Ihr System um zwei USB 3.0 Ports, die zudem abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 sind. Somit können Sie verschiedene USB Geräte wie z.B. Docking Station, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, usb controller delock, usb controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.