Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher DA 750 Lebensmittelentwässerer Weiß 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher DA 750 Lebensmittelentwässerer Weiß 700 W
Rommelsbacher DA 750 Lebensmittelentwässerer Weiß 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5874618
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     DA 750
EAN/GTIN:
     4001797460004
Suchbegriffe:
Dörr-Etagen
Dörrautomat
Dörrgerät
rommelsbacher dörrautomat
Mit diesem Dörrautomaten können Obst, Gemüse, Pilze oder Kräuter auf optimale Weise konserviert werden. Die überraschende Vielseitigkeit und vorallem auch die leichte Reinigung dieses Gerätes werden Sie überzeugen. Zusätzliche Dörretagen zur Erweiterung erhalten Sie unter der Artikel Nr. DE 100.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
340 x 340 x 330 mm
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: dörrgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.