Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher CT 2200/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher CT 2200/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte 1 Zone(n)
Rommelsbacher CT 2200/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5873771
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CT 2200/E
EAN/GTIN:
     4001797195005
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Einzelkochplatte
Kochfelder
Das absolute High-Light - formvollendetes Design, edelste Materialien und die neueste Technologie. Diese Kochtafel ist wirklich einzigartig! Kochen Sie auf einer hochwertigen Ceran® Kochfläche, wählen Sie nach Bedarf zwischen einer Heizzone 140 mm oder 210 mm Durchmesser, regeln Sie die Energiezufuhr stufenlos von 1-12 und genießen Sie dabei die Schönste aller Kochtafeln.
Ein Top Produkt 'Made in Germany'.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2000 W
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
2200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2900 g
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.