Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1018 Essensthermometer -40 - 200 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1018 Essensthermometer -40 - 200 °C Digital
TFA-Dostmann 30.1018 Essensthermometer -40 - 200 °C Digital
TFA-Dostmann 30.1018 Essensthermometer -40 - 200 °C Digital
TFA-Dostmann 30.1018 Essensthermometer -40 - 200 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5815653
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1018
EAN/GTIN:
     4009816008947
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
mit langem Fühler (125 mm), für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen, Genauigkeit ±0,8°C (von 0...+100°C, ±1°C von -20...0°C, ansonsten ±1,5°C), IP65 strahlwassergeschützt, misst im Sekundentakt, Ein-Ausschalter, Hold-, Max.-Min.-Funktion, gemäß EN13485, mit Kunststoffhülse und Klipp
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR44
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
29 g
Lieferumfang
Mantel enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 200 °C
-40 - 392 °F
Genauigkeit (min.)
0.8 °C
Genauigkeit (max.)
1.5 °C
Produktfarbe
Weiß
Länge des Stiel
125 mm
Einstellzeit
1 s
Ein-/Ausschalter
Ja
Stepping
0.1
Automatische Abschaltung nach
5 min
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.