Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1013 Essensthermometer -40 - 200 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1013 Essensthermometer -40 - 200 °C Digital
TFA-Dostmann 30.1013 Essensthermometer -40 - 200 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5815652
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1013
EAN/GTIN:
     4009816006561
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
  • mit kurzem Fühler (75 mm),
    - für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen,
    - Messbereich -40...+200°C,
    - Genauigkeit ±0,8°C (von -20°C....100°C, ansonsten ±2°C),
    - wasserdicht,
    - misst im Sekundentakt,
    - Ein-Ausschalter,
    - Hold-, Max.-Min.-Funktion,
    - umschaltbar °C/°F,
    - mit Kunststoffhülse und Klipp,
    - inkl. Batterie LR 44 Knopfzelle
    - 150 x 20 x 16 mm, 40 g
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR44
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
23 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 200 °C
-40 - 392 °F
Genauigkeit (min.)
0.8 °C
Genauigkeit (max.)
1.5 °C
Produktfarbe
Weiß
Messzeit
1 s
Material
Kunststoff
Länge des Stiel
75 mm
Einfach zu säubern
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.