Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurom AC2401 Mobile Split-Klimaanlage Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56197506
Hersteller:
     EUROMAC
Herst.-Nr.:
     380019
EAN/GTIN:
     8713415380019
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Mobiles Splitklimagerät
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Indoor Einheit
Breite der Indooreinheit
394 mm
Tiefe der Indooreinheit
180 mm
Höhe der Indooreinheit
180 mm
Merkmale
Typ
Mobile Split-Klimaanlage
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Klimaanlage Funktionen
Kühlung
Kühlkapazität in Watt (nominal)
750 W
Kühlleistung (max)
2559 BTU/h
Eingebautes Display
Ja
Kältemittelart
R134A
Kühlmittelgewicht
220 g
Kompressorentyp
Drehregler
Outdoor Einheit
Breite der Outdooreinheit
435 mm
Tiefe der Outdooreinheit
200 mm
Höhe der Outdooreinheit
410 mm
Gerät für die Verwendung in Außenbereichen Internationaler Schutzcode (IP)
IP24
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 377,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,54*
€ 449,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,24*
€ 447,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,43*
€ 437,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,51*
€ 370,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EUROMAC
380378
€ 192,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.