Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco XEMIO-768 LIME MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco XEMIO-768 LIME MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Grün
Lenco XEMIO-768 LIME MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Grün
Lenco XEMIO-768 LIME MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Grün
Lenco XEMIO-768 LIME MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Grün
Lenco XEMIO-768 LIME MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55380148
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     XEMIO-768 LIME
EAN/GTIN:
     8711902040217
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Der Lenco Xemio-768 ist mehr als ein MP3/MP4-Spieler. Mit einem Speicher von 8 GB (Mikro-SD-Karte) bietet der Spieler genügend Platz sowohl für Musik (MP3, WMA), E-Books (TXT), Fotos (JPG, BMP, GIF) als auch für Filme (AMV, AVI). Über den USB-Anschluss können Sie Ihre Dateien einfach und schnell auf den Spieler übertragen. Er wird mit USB-Kabel und Kopfhörern ausgeliefert und ist mit Micro-USB-Eingang, Micro-SD-Kartenleser, und 3,5mm Kopfhörerbuchse ausgestattet. Der Lenco Xemio-768 verfügt ebenfalls über Bluetooth, somit können Sie Ihre Musik auch an Bluetooth-Lautsprecher oder Ihren Bluetooth-Kopfhörer senden. Reichen Ihnen 8 GB nicht aus? Erweitern Sie den Speicher mit einer Micro-SD-Karte auf bis zu 32 GB.

Träumen Sie mit Ihrer Lieblingsmusik oder genießen Sie Fotos oder Videos von Ihrem letzten Urlaub mit dem großen 1,8" Farbdisplay. Mit dem Lenco Xemio-768 wird es Ihnen keinen Moment langweilig, denn diesen Allrounder im Taschenformat können Sie überall mit hinnehmen. Mit seiner kompakten Größe und dem robusten Gehäuse kann der Lenco Xemio-768 einiges einstecken.

Nutzen Sie die Aufnahmefunktion, die es Ihnen erleichtert, Texte und Sprache aufzunehmen und zu speichern. Spielen Sie die Aufnahme mit den mitgelieferten In-Ear-Kopfhörern ab und hören sich diese an.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Wiedergabemodi
Wiederholung
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
APE, FLAC, MP3, WAV
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Batterieladeanzeige
Ja
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
415 mm
Höhe
850 mm
Breite
90 mm
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Aufnahmemodi
Sprachaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Laden per USB
Ja
Bildschirm
Display
LCD
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.