Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco XEMIO-768 PINK MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco XEMIO-768 PINK MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Pink
Lenco XEMIO-768 PINK MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Pink
Lenco XEMIO-768 PINK MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Pink
Lenco XEMIO-768 PINK MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Pink
Lenco XEMIO-768 PINK MP3-/MP4-Player MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55380147
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     XEMIO-768 PINK
EAN/GTIN:
     8711902040187
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Wiedergabemodi
Wiederholung
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
APE, FLAC, MP3, WAV
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Batterieladeanzeige
Ja
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
415 mm
Höhe
850 mm
Breite
90 mm
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Aufnahmemodi
Sprachaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Laden per USB
Ja
Bildschirm
Display
LCD
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.