Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 7010 Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat6a F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTP-Patchkabel Cat.6A ws 7,0m RJ45 1,6x6,5mm 7010
FTP-Patchkabel Cat.6A ws 7,0m RJ45 1,6x6,5mm 7010
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55378923
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     7010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel CAT6A FTP
    - tested with 250MHz data rate
    - Cable meets all ANSI / TIA-568-C.2 standards
    - Standards compliant to CE, RoHS, Reach standards
    - Supports Gigabit Ethernet
    - only 1.6 x 6.5mm
    - 14 lengths available in 8 colors
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
36
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.