Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 77507.1 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55242394
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     77507.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
slotbleche
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Nickel, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.6 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
12.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.