Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Artikel
Digitus CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-55220879
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DN-91608S-G
EAN/GTIN:
4016032444930
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.
- Einfache Kabelinstallation möglich durch farbcodierte LSA-Leisten
- Schirmung sorgt für optimierte Leistungsmesswerte
- Kompaktes 10"-Design mit 8x RJ45-Buchsen
Die CAT 6 Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS® sind gefertigt nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalztem Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Galvanisiertes Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Anti-Staub-Stecker
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Paketgewicht
875 g
Verpackungsvolumen
1872 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
8
Stecker
RJ-45
Stecker/Steckverbinder Haltekraft
30 N
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
VK Zolltarifcode
85369010
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
109 mm
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIGITUS Kombi-Wandgehäuse 254 mm (10") und 482,6 (19") mm
ASSMANN Electronic
DN-1019
€ 125,45*
Zubehör
DIGITUS Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x300 mm (BxT)
ASSMANN Electronic
DN-10-12U
€ 78,62*
Zubehör
DIGITUS Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x300 mm (BxT)
ASSMANN Electronic
DN-10-09U
€ 66,87*
Zubehör
DIGITUS Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x300 mm (BxT)
ASSMANN Electronic
DN-10-05U-1
€ 53,55*
Zubehör
Digitus Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x400 mm (BxT)
DIGITUS
DN-10-06U-4
€ 69,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.