Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55220857
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91612S-G
EAN/GTIN:
     4016032444909
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Die CAT 6 Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS® sind gefertigt nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalrztem Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Galvanisiertes Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Paketgewicht
875 g
Verpackungsvolumen
1908 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26/22
Stecker/Steckverbinder Haltekraft
30 N
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
VK Zolltarifcode
85369010
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-1019
€ 124,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-12U
€ 78,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-09U
€ 66,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-05U-1
€ 53,55*
Zubehör
DIGITUS
DN-10-06U-4
€ 69,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.